CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFB100B)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2FFB100B) SMC

チューブ内径(Φmm)100 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径 ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37134816 CHD2FFB100B-50
CADデータダウンロード
50
79,640
72,980
80,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37134825 CHD2FFB100B-60
CADデータダウンロード
60
84,810
77,980
85,778 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37134834 CHD2FFB100B-550-A54L
CADデータダウンロード
550
144,430
139,800
153,780 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37134843 CHD2FFB100B-1700-J59L
CADデータダウンロード
1700
282,870
269,800
296,780 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする