曜日別特売

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2B32)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2B32) - SMC
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
ジャバラ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37454366CLM2B32-65-E(E) スプリングロック (排気ロック)65(-) ジャバラなし
¥36,470
¥33,980
¥37,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454375CLM2B32-135-E(E) スプリングロック (排気ロック)135(-) ジャバラなし
¥37,290
¥32,980
¥36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454384CLM2B32-150-P(P) 空気圧ロック (加圧ロック)150(-) ジャバラなし
¥37,290
¥32,980
¥36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454393CLM2B32-330-E(E) スプリングロック (排気ロック)330(-) ジャバラなし
¥39,490
¥36,980
¥40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454402CLM2B32-200J-E(E) スプリングロック (排気ロック)200(J) ナイロンタ-ポリン
¥43,560
¥39,980
¥43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454418CLM2B32-320J-D(D) スプリング・空気圧併用ロック320(J) ナイロンタ-ポリン
¥46,310
¥41,980
¥46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする