※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2B32)
CLM2B32-200J-E
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
200
65
135
150
200
320
330
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
(D) スプリング・空気圧併用ロック
(E) スプリングロック (排気ロック)
(P) 空気圧ロック (加圧ロック)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37454402
品番
CLM2B32-200J-E
参考基準価格(税別)
¥43,560
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
200
ジャバラ
(J) ナイロンタ-ポリン
タイプ
(-) 空気圧タイプ
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード