曜日別特売

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2BZ20)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2BZ20) - SMC
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37454646CLM2BZ20-50-P(P) 空気圧ロック (加圧ロック)50
¥31,960
¥28,980
¥31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454655CLM2BZ20-75-E(E) スプリングロック (排気ロック)75
¥32,230
¥28,980
¥31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454664CLM2BZ20-100-D(D) スプリング・空気圧併用ロック100
¥32,510
¥29,980
¥32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454673CLM2BZ20-165-E(E) スプリングロック (排気ロック)165
¥33,330
¥29,980
¥32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454682CLM2BZ20-200-E(E) スプリングロック (排気ロック)200
¥33,610
¥29,980
¥32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
37454698CLM2BZ20-400-E(E) スプリングロック (排気ロック)400
¥35,810
¥32,980
¥36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする