曜日別特売
CLM2BZ20-165-E CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2BZ20) SMC 37454673

※2-2-M12-2-CL_-CDL_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLM2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLM2BZ20)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)165
作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)
内容量1個注文コード37454673品番CLM2BZ20-165-E
参考基準価格(税別)¥33,330販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
作動方式
(E) スプリングロック (排気ロック)
ストローク(mm)
165
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ジャバラ
(-) ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする