曜日別特売

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSG125TN)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSG125TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37464568CLSG125TN-160160
156,920
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37464577CLSG125TN-250250
159,230
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37464586CLSG125TN-400400
166,160
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする