SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3BZ40)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
10
25
30
75
100
125
200
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
(G) おねじロング
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37613388
CM3BZ40-25F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
25
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613397
CM3BZ40-10
CADデータダウンロード
(-) おねじ
10
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613406
CM3BZ40-30G
CADデータダウンロード
(G) おねじロング
30
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613415
CM3BZ40-75
CADデータダウンロード
(-) おねじ
75
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613424
CM3BZ40-100
CADデータダウンロード
(-) おねじ
100
¥
10,070
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613433
CM3BZ40-125
CADデータダウンロード
(-) おねじ
125
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613442
CM3BZ40-125F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
125
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37613458
CM3BZ40-200
CADデータダウンロード
(-) おねじ
200
¥
11,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
19日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください