※2-1-M08-2-CM3-CDM3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3BZ40)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
75
25
10
30
75
100
125
200
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
(-) おねじ
(G) おねじロング
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37613415
品番
CM3BZ40-75
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
75
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード