SMC
CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3L25)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
内容量
1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
15
20
30
100
125
175
225
300
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
(F) めねじ
(G) おねじロング
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37614946
CM3L25-20G
CADデータダウンロード
(G) おねじロング
20
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614955
CM3L25-15G
CADデータダウンロード
(G) おねじロング
15
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614964
CM3L25-30
CADデータダウンロード
(-) おねじ
30
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614973
CM3L25-30G
CADデータダウンロード
(G) おねじロング
30
¥
6,270
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614982
CM3L25-100
CADデータダウンロード
(-) おねじ
100
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37614998
CM3L25-100F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
100
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615007
CM3L25-125F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
125
¥
7,100
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615016
CM3L25-175
CADデータダウンロード
(-) おねじ
175
¥
7,650
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615025
CM3L25-225F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
225
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615034
CM3L25-300
CADデータダウンロード
(-) おねじ
300
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
19日以内出荷
返品不可
37615043
CM3L25-300F
CADデータダウンロード
(F) めねじ
300
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
19日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください