CM3L25-100 CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3L25) SMC 37614982

※2-1-M08-2-CM3-CDM3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM3 - エアシリンダ ショートタイプ(CM3L25)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)100
ロッド先端ねじ(-) おねじ
内容量1個注文コード37614982品番CM3L25-100
参考基準価格(税別)¥6,820販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする