曜日別特売

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2F40TF)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2F40TF) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37623242CNA2F40TF-25-D25
37,180
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37623258CNA2F40TF-50-D50
37,510
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37623267CNA2F40TF-100-D100
38,170
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
37623276CNA2F40TF-200-D200
39,490
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37623285CNA2F40TF-250-D250
40,150
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37623294CNA2F40TF-400-D400
42,130
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37623303CNA2F40TF-450-D450
42,790
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37623312CNA2F40TF-425-D425
42,790
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする