CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2FF100)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2FF100) - SMC
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37625665CNA2FF100-200-D200
92,070
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625674CNA2FF100-210-D210
93,940
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625683CNA2FF100-250-D250
93,940
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする