SMC
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2FF100TN)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(F) 鉄
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37625717
CNA2FF100TN-50-D
CADデータダウンロード
50
¥
86,460
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37625726
CNA2FF100TN-250-D
CADデータダウンロード
250
¥
93,940
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください