曜日別特売

CNG - ロック付シリンダ(CNGFA32)

CNG - ロック付シリンダ(CNGFA32) - SMC
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37632814CNGFA32-330-D330
¥39,220
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632823CNGFA32-420-D420
¥40,320
¥36,980
¥40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632832CNGFA32-500-D500
¥40,870
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632848CNGFA32-330-D-XC4330
¥41,030
¥37,980
¥41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632857CNGFA32-550-D550
¥41,970
¥38,980
¥42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632866CNGFA32-430-D-XC4430
¥42,130
¥38,980
¥42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37632875CNGFA32-900-D900
¥45,270
¥41,980
¥46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする