SMC
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2L80R)
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37846637
CQ2L80R-20DZ
CADデータダウンロード
20
¥
26,510
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37846646
CQ2L80R-30DMZ
CADデータダウンロード
30
¥
28,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37846655
CQ2L80R-75DMZ-XC6
CADデータダウンロード
75
¥
37,570
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください