SMC
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WAH63)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37852772
CQ2WAH63-50DMZ
CADデータダウンロード
50
¥
24,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37852788
CQ2WAH63-75DZ
CADデータダウンロード
75
¥
27,280
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください