曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-120BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-120BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
ストローク(mm)
120
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39608862CY1S15-120BZ
45,980
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39608878CY1S15-120BZ-A93L
50,050
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39608887CY1S15-120BZ-M9BL
52,250
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39608896CY1S15-120BZ-M9BWL
52,800
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
39608905CY1S15-120BZ-M9BVL
53,130
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする