SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S15-80BZ)
チューブ内径(Φmm)
15
作動方式
複動
ストローク(mm)
80
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39614627
CY1S15-80BZ
CADデータダウンロード
¥
45,210
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39614636
CY1S15-80BZ-A93
CADデータダウンロード
¥
48,620
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39614645
CY1S15-80BZ-A93L
CADデータダウンロード
¥
49,280
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39614654
CY1S15-80BZ-A93L-X2423
CADデータダウンロード
¥
49,280
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください