SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-220BZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
220
配管形式
(-) 両側配管タイプ
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39616702
CY1S20-220BZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
60,780
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39616718
CY1S20-220BZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
63,530
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください