SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-550BZ)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
550
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39619554
CY1S20-550BZ
CADデータダウンロード
¥
63,250
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39619563
CY1S20-550BZ-M9B
CADデータダウンロード
¥
68,860
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39619572
CY1S20-550BZ-M9BV
CADデータダウンロード
¥
69,740
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39619588
CY1S20-550BZ-M9BAL
CADデータダウンロード
¥
71,720
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください