SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S20-710Z)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
710
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39620385
CY1S20-710Z
CADデータダウンロード
¥
58,190
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620394
CY1S20-710Z-M9B-X324
CADデータダウンロード
¥
68,150
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39620403
CY1S20-710Z-M9BW-X324
CADデータダウンロード
¥
68,700
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください