SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S25-220Z)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
220
配管形式
(-) 両側配管タイプ
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39623973
CY1S25-220Z
CADデータダウンロード
¥
56,980
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39623982
CY1S25-220Z-A93L
CADデータダウンロード
¥
61,050
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください