CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-200Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1S32-200Z) - SMC
ストローク(mm)
200
配管形式
(-) 両側配管タイプ
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
32
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39631445CY1S32-200Z
¥82,940
¥74,980
¥82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39631454CY1S32-200Z-A93
¥86,350
¥77,980
¥85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
39631463CY1S32-200Z-A93L
¥87,010
¥79,980
¥87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39631472CY1S32-200Z-M9N
¥88,770
¥79,980
¥87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39631488CY1S32-200Z-M9BW
¥89,100
¥79,980
¥87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39631497CY1S32-200Z-M9BL
¥89,210
¥79,980
¥87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39631506CY1S32-200Z-M9BWL
¥89,760
¥81,980
¥90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39631515CY1S32-200Z-M9BVL
¥90,090
¥81,980
¥90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39631524CY1S32-200Z-M9NZ
¥90,090
¥81,980
¥90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39631533CY1S32-200Z-M9BWZ
¥90,420
¥81,980
¥90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39631542CY1S32-200Z-M9BAL
¥91,410
¥81,980
¥90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする