曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-220Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-220Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
220
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39649006CY1SG10-220Z-X2423
33,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39649015CY1SG10-220Z
33,000
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39649024CY1SG10-220Z-A93V
37,070
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
39649033CY1SG10-220Z-A93VL
37,730
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
39649042CY1SG10-220Z-M9N
38,830
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39649058CY1SG10-220Z-M9BWL
39,820
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする