SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-320Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
320
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39651605
CY1SG10-320Z
CADデータダウンロード
¥
34,430
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39651614
CY1SG10-320Z-XB13
CADデータダウンロード
¥
34,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39651623
CY1SG10-320Z-A93S
CADデータダウンロード
¥
36,140
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39651632
CY1SG10-320Z-M9NL
CADデータダウンロード
¥
40,920
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください