SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-370Z)
チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
ストローク(mm)
370
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39652278
CY1SG10-370Z-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
A93
¥
39,220
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39652287
CY1SG10-370Z-M9N
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9N
¥
40,980
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください