曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-70BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG10-70BZ) - SMC
ストローク(mm)
70
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39654012CY1SG10-70BZ
¥39,660
¥36,980
¥40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39654028CY1SG10-70BZ-X2423
¥39,660
¥36,980
¥40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
39654037CY1SG10-70BZ-A93V
¥43,730
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39654046CY1SG10-70BZ-A93V-X2423
¥43,730
¥39,980
¥43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39654055CY1SG10-70BZ-M9BW
¥45,820
¥41,980
¥46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする