SMC
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG15-520Z)
ストローク(mm)
520
配管形式
(G) 集中配管形
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) Mねじ
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39670496
CY1SG15-520Z
CADデータダウンロード
¥
43,340
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39670505
CY1SG15-520Z-M9B
CADデータダウンロード
¥
48,950
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39670514
CY1SG15-520Z-M9BW
CADデータダウンロード
¥
49,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください