曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-410BZ)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-410BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
ストローク(mm)
410
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金具):両端とも装着
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39699914CY1SG25-410BZ
72,930
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
39699923CY1SG25-410BZ-A93L
77,000
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39699932CY1SG25-410BZ-A93L-X2423
77,000
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39699948CY1SG25-410BZ-A93VL-X2423
77,660
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
39699957CY1SG25-410BZ-M9B
78,540
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39699966CY1SG25-410BZ-M9N
78,760
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39699975CY1SG25-410BZ-A93L-X324
82,010
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする