曜日別特売

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-750Z)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG40-750Z) - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
ストローク(mm)
750
配管形式
(G) 集中配管形
ポートねじの種類
(-) Rc
ストッパ形式
(-) ダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39738213CY1SG40-750Z-X2423
121,720
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39738222CY1SG40-750Z
121,720
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39738238CY1SG40-750Z-M9BS
124,520
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39738247CY1SG40-750Z-A93
125,130
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39738256CY1SG40-750Z-A93L
125,790
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39738265CY1SG40-750Z-A93V
125,790
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39738274CY1SG40-750Z-A93L-X2423
125,790
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39738283CY1SG40-750Z-A93VL
126,450
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
39738292CY1SG40-750Z-A93L-X324
133,270
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする