曜日別特売

J Series(JCDQA100TF)

J Series(JCDQA100TF) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40059696JCDQA100TF-1010
28,220
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
40059705JCDQA100TF-1515
29,100
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
40059714JCDQA100TF-2020
29,920
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
40059723JCDQA100TF-2525
30,800
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
40059732JCDQA100TF-3030
31,630
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
40059748JCDQA100TF-3535
32,450
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
40059757JCDQA100TF-4040
33,330
30,980
34,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
40059766JCDQA100TF-4545
33,990
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
40059775JCDQA100TF-5050
34,600
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする