※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS32B-850B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
40420135
品番
LEFS32B-850B-R5AN5
参考基準価格(税別)
¥164,670
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
コントローラ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
I/Oケーブル長さ(m)
(5) 5m
ストローク(mm)
850
精度
(-) 基本形
リード(mm)
(B) 8
サイズ(mm)
32
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
CADデータダウンロード