※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS32LT7A)
LEFS32LT7A-500-S5S2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
500
250
¥119,800
500
¥229,800
700
¥229,800
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40432403
品番
LEFS32LT7A-500-S5S2
参考基準価格(税別)
¥242,770
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
500
ドライバ種類
(S2) LECSS2 (200V~240V)
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
リード(mm)
(A) 16
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
モータオプション
(-) ロックなし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード