LEFS32LV7A-50BC L Series(LEFS32LV7A) SMC 40432595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS32LV7A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・モータオプションなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
50
モータオプション
(B) ロック付
注文コード
40432595
品番
LEFS32LV7A-50BC
参考基準価格(税別)¥181,280販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800
ストローク(mm)
50
モータオプション
(B) ロック付
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
リード(mm)
(A) 16
モータ配置
(L) 左側折返し
モータ種類
(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
オートスイッチ取付金具
(C) 1ヶ付 (同梱)
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする