曜日別特売

L Series(LEFS40NM1B)

L Series(LEFS40NM1B) - SMC
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(B) 10
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40483397LEFS40NM1B-200200
¥88,500
¥77,980
¥85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483406LEFS40NM1B-250250
¥92,070
¥83,980
¥92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483415LEFS40NM1B-400400
¥95,650
¥86,980
¥95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483424LEFS40NM1B-550550
¥102,800
¥93,980
¥103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483433LEFS40NM1B-600600
¥102,800
¥93,980
¥103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483442LEFS40NM1B-700700
¥106,370
¥96,980
¥106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483458LEFS40NM1B-900900
¥113,520
¥99,980
¥109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
40483467LEFS40NM1B-10001000
¥117,100
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする