※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS40NM1B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
550
200
250
400
550
600
700
900
1000
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40483424
品番
LEFS40NM1B-550
参考基準価格(税別)
¥102,800
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
550
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
ボールねじリード(mm)
(B) 10
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(NM1) 取付形状M1
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード