L Series(LEY25A-200B)

L Series(LEY25A-200B) - SMCL Series(LEY25A-200B) - SMC
ストローク(mm)
200
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全10種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38060015LEY25A-200B-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(1) 1.5
¥101,970
¥87,980
¥96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38060033LEY25A-200B-R3-X5(-) コントローラなし(3) 3
¥107,970
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38060103LEY25A-200B-R5AP5D-X5(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(5) 5
¥142,620
¥139,800
¥153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38060024LEY25A-200B-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
¥97,450
取扱い終了
返品不可
38060042LEY25A-200B-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
¥100,350
取扱い終了
返品不可
38060058LEY25A-200B-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
¥101,650
取扱い終了
返品不可
38060067LEY25A-200B-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
¥107,400
取扱い終了
返品不可
38060076LEY25A-200B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
¥108,900
取扱い終了
返品不可
38060085LEY25A-200B-R16N1-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
¥114,650
取扱い終了
返品不可
38060094LEY25A-200B-R36P1D-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
¥121,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする