※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEY25A-200B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
(-) コントローラなし
(-) コントローラなし
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38060033
品番
LEY25A-200B-R3-X5
参考基準価格(税別)
¥107,970
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
ストローク(mm)
200
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 12
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
CADデータダウンロード