L Series(LEY25B-200B)

L Series(LEY25B-200B) - SMCL Series(LEY25B-200B) - SMC
ストローク(mm)
200
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 6
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全16種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38070743LEY25B-200B-S1(-) コントローラなし(1) 1.5
¥78,870
¥71,980
¥79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38070752LEY25B-200B-R1(-) コントローラなし(1) 1.5
¥81,180
¥73,980
¥81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38070795LEY25B-200B-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5
¥108,020
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38070813LEY25B-200B-S5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(5) 5
¥109,950
¥98,980
¥108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38070865LEY25B-200B-R5AP5D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(5) 5
¥121,220
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38070892LEY25B-200B-R5AP5D-X5(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(5) 5
¥142,620
¥139,800
¥153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38070768LEY25B-200B-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
¥93,100
取扱い終了
返品不可
38070777LEY25B-200B-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
¥95,950
取扱い終了
返品不可
38070786LEY25B-200B-S36N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
¥97,450
取扱い終了
返品不可
38070804LEY25B-200B-S36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
¥99,000
取扱い終了
返品不可
38070822LEY25B-200B-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
¥100,100
取扱い終了
返品不可
38070838LEY25B-200B-S56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
¥100,350
取扱い終了
返品不可
38070847LEY25B-200B-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
¥107,400
取扱い終了
返品不可
38070856LEY25B-200B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
¥108,900
取扱い終了
返品不可
38070874LEY25B-200B-S5MJD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
¥114,900
取扱い終了
返品不可
38070883LEY25B-200B-R56N1-X5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(5) 5
¥126,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする