※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEY25B-200B)
LEY25B-200B-S1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アクチュエータケーブル種類・コントローラ/ドライバ種類・コントローラ/ドライバ取付方法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
注文コード
38070743
品番
LEY25B-200B-S1
参考基準価格(税別)
¥78,870
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
ストローク(mm)
200
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 6
サイズ(mm)
25
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
CADデータダウンロード