LEY25LS2C-30 LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25LS2C) SMC 38106224

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25LS2C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
30
モータ種類
(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
注文コード
38106224
品番
LEY25LS2C-30
参考基準価格(税別)¥77,330販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980
ストローク(mm)
30
モータ種類
(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W
寸法(mm)
25
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(C) 3
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(L) 左側折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする