曜日別特売

L Series(LEY32A-500)

L Series(LEY32A-500) - SMC
ストローク(mm)
500
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 16
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全20種類を絞り込む
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38127407LEY32A-500-S1(-) コントローラなし(1) 1.5
¥89,210
¥79,980
¥87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38127416LEY32A-500-R3(-) コントローラなし(3) 3
¥95,430
¥86,980
¥95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38127452LEY32A-500-S5AND(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(5) 5
¥115,450
¥99,980
¥109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38127468LEY32A-500-S11N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(1) 1.5
¥116,820
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38127425LEY32A-500-6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし
¥94,150
取扱い終了
返品不可
38127434LEY32A-500-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(1) 1.5
¥102,500
取扱い終了
返品不可
38127443LEY32A-500-S36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
¥104,400
取扱い終了
返品不可
38127477LEY32A-500-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(3) 3
¥108,150
取扱い終了
返品不可
38127486LEY32A-500-R36P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
¥108,150
取扱い終了
返品不可
38127495LEY32A-500-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
¥109,700
取扱い終了
返品不可
38127504LEY32A-500-S56P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
¥111,050
取扱い終了
返品不可
38127513LEY32A-500-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
¥111,200
取扱い終了
返品不可
38127522LEY32A-500-R31P3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(3) 3
¥125,070
取扱い終了
返品不可
38127538LEY32A-500-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
¥114,700
取扱い終了
返品不可
38127547LEY32A-500-R56P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(5) 5
¥116,250
取扱い終了
返品不可
38127556LEY32A-500-S5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
¥122,450
取扱い終了
返品不可
38127565LEY32A-500-R36P1-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
¥128,100
取扱い終了
返品不可
38127574LEY32A-500-RA6N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(A) 10
¥128,100
取扱い終了
返品不可
38127583LEY32A-500-R5MJT(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(5) 5
¥129,150
取扱い終了
返品不可
38127592LEY32A-500-R36P3D-X5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(3) 3
¥131,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする