曜日別特売
LEY32A-500-S1 L Series(LEY32A-500) SMC 38127407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY32A-500)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし
(-) コントローラなし
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル
(S) 標準ケーブル
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
内容量1個注文コード38127407品番LEY32A-500-S1
参考基準価格(税別)¥89,210販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
ストローク(mm)
500
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 16
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする