曜日別特売
LEYG16LDAA-150C-R36P1 LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LDAA) SMC 38251316

※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16LDAA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)150
コントローラ/ドライバ種類(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
(-) コントローラなし
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
内容量1個注文コード38251316品番LEYG16LDAA-150C-R36P1
参考基準価格(税別)¥117,760販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800
ストローク(mm)
150
コントローラ/ドライバ種類
(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 10
サイズ(mm)
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(D) ストレート
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする