曜日別特売
LEYG16MDAA-50B-R36N3 LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MDAA) SMC 38259743

※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG16MDAA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
コントローラ/ドライバ種類
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
注文コード
38259743
品番
LEYG16MDAA-50B-R36N3
参考基準価格(税別)¥121,660販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
ストローク(mm)
50
コントローラ/ドライバ種類
(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 10
サイズ(mm)
16
軸受種類
(M) すべり軸受形
モータ配置
(D) ストレート
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする