曜日別特売

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG25LNZA)

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG25LNZA) - SMC
リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38270767LEYG25LNZA-3030
60,940
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38270776LEYG25LNZA-5050
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38270785LEYG25LNZA-100100
64,130
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38270794LEYG25LNZA-150150
73,430
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38270803LEYG25LNZA-200200
73,430
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38270812LEYG25LNZA-300300
81,400
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする