曜日別特売

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1D125)

MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MB1D125) - SMC
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38376047MB1D125-50Z50
36,140
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376056MB1D125-75Z75
37,070
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376065MB1D125-100Z100
38,010
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376074MB1D125-200Z200
41,750
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376083MB1D125-210Z210
43,620
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376092MB1D125-250Z250
43,620
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376108MB1D125-300Z300
45,490
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376117MB1D125-450Z450
51,100
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376126MB1D125-500Z500
52,970
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376135MB1D125-585Z585
56,710
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376144MB1D125-400Z-W400
58,740
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38376153MB1D125-1000Z1000
71,670
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする