曜日別特売

MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形(MBFQ80)

MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形(MBFQ80) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
低摩擦の方向
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38439354MBFQ80-125B(B) ロッド側加圧時125
27,230
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38439363MBFQ80-175F(F) ヘッド側加圧時175
28,880
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38439372MBFQ80-400F(F) ヘッド側加圧時400
36,300
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38439388MBFQ80-500F(F) ヘッド側加圧時500
39,600
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
38439397MBFQ80-800F(F) ヘッド側加圧時800
49,500
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
38439406MBFQ80-800B(B) ロッド側加圧時800
49,500
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする