曜日別特売
MBFQ80-800B MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形(MBFQ80) SMC 38439406

※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB_Q/MDB_Q - エアシリンダ/低摩擦形(MBFQ80)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
800
低摩擦の方向
(B) ロッド側加圧時
注文コード
38439406
品番
MBFQ80-800B
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
低摩擦の方向
(B) ロッド側加圧時
ストローク(mm)
800
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする