曜日別特売

MD Series(MDBF50-200)

MD Series(MDBF50-200) - SMCMD Series(MDBF50-200) - SMCMD Series(MDBF50-200) - SMCMD Series(MDBF50-200) - SMCMD Series(MDBF50-200) - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38814597MDBF50-200-A54Z-XC3DD
29,920
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38814606MDBF50-200-Y7NWL-XC3AC
30,250
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38814615MDBF50-200-M9BAZ-XC3DB
30,360
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38814624MDBF50-200-Y59BL-XB5
33,060
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38814633MDBF50-200-A54-XB5
33,170
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする